Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO 18487 SCHRIFTB.POLYESTER PERM. METAL.19MMX5,5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4725591
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     18487
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Klebebandmaterial: PET (Polyester)-Folie
  • Bandbreite: 19 mm
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: -
  • Länge des Bands: 5.5 m
  • Farbe des Beschriftungsbands: Metallic
  • Beschriftungsband: Selbstklebend
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja

  • Kompatible Geräte:
    Dymo:
    ILP 219; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000
    Angebote (23)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    100
    € 4,79*
    ab € 13,33*
    € 18,36*
    16 Tage
    nicht lagernd
    € 4,15*
    ab € 13,61*
    € 18,91*
    10 Tage
    100
    € 5,87*
    ab € 13,75*
    € 18,96*
    € 4,50*
    ab € 14,20*
    € 19,53*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 37,36*
    € 53,29*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,29*
    € 63,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,12*
    € 63,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,97*
    € 53,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,45*
    € 49,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,19*
    € 47,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,36*
    € 44,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Dymo
    S0955960
    ab € 114,19*
    Zubehör
    Dymo
    S0955990
    ab € 94,91*
    Zubehör
    Dymo
    S0955970
    ab € 84,23*
    Zubehör
    Dymo
    1852998
    ab € 98,14*
    Zubehör
    Dymo
    1852997
    ab € 167,75*
    Zubehör
    Dymo
    S0720090
    ab € 309,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.