Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NANOTEC ST4209S1006-B SCHRITTMOTOR - 0,9Ý, 2 PHASEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4743143
Hersteller:
     Nanotec
Herst.-Nr.:
     ST4209S1006-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor nanotec
schrittmotor
schrittmotor 0.9°
Produktpalette: -
  • Außenlänge: 33.5 mm
  • Nennstrom: 950 mA
  • Motorgröße: 42 mm
  • Spulentyp: Bipolar, Unipolar
  • Wellendurchmesser: 5 mm
  • Schrittwinkel: 0.9 °
  • Schrittmotor: Doppelwelle
  • Drehmoment, max.: 0.15 Nm
  • Anzahl der Drähte: 8
  • Länge der Welle: 24 mm
  • Nennspannung, max.: 4 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Elektromotoren, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schrittmotoren, NANOTEC, ST4209S1006-B, 4743143, 474-3143
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 39,42*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 67,06*
    € 79,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 65,20*
    € 77,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,49*
    € 63,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,56*
    € 56,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,45*
    € 52,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,42*
    € 46,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.