Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOLECTRIC (BULGIN LIMITED) C1353ALGNE SCHALTER, DPST, GRÜN, I/O, 16A, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-480370
Hersteller:
     Arcolectric
Herst.-Nr.:
     C1353ALGNE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Wippenschalter
Wippschalter
wippschalter 16a
Breite des Frontplattenausschnitts: 22 mm
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Grün
  • Produktpalette: 1350
  • Beleuchtung: Beleuchtet
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: -
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktkonfiguration: DPST
  • Schalterfunktion: Aus-Ein
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 30 mm
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss
  • AC-Kontaktstrom, max.: 16 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, -taster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ARCOLECTRIC (BULGIN LIMITED), C1353ALGNE, 480370, 480-370
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,03*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,68*
    € 13,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,55*
    € 13,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,01*
    € 13,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,82*
    € 11,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,07*
    € 10,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,89*
    € 10,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,03*
    € 8,37
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Arcolectric
    F0180LOAAA
    ab € 3,13*
    Zubehör
    Multicomp
    FDD1-250
    ab € 10,83*
    Zubehör
    Multicomp
    FDD2-250
    ab € 11,29*
    Zubehör
    Multicomp
    FDD5-250
    ab € 16,08*
    Zubehör
    Multicomp
    FDFD1-250
    ab € 13,00*
    Zubehör
    Multicomp
    FDFD2-250
    ab € 14,66*
    Zubehör
    Multicomp
    FDFD5-250
    ab € 20,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.