Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TME MM2030 CALIBRATOR, THERMOCOUPLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4921070
Hersteller:
     TME
Herst.-Nr.:
     MM2030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kalibrator
kalibrator
Kalibrierung: Temperatur
  • Produktpalette: MM20xx Series
  • Außenhöhe: 130 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Außenbreite: 70 mm
  • Gewicht: 155 g
  • Außentiefe: 33 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Genauigkeit: ± 0.1%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrische, elektronische, Kalibratoren, Messtechnik, TME, MM2030, 4921070, 492-1070
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 149,04*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 195,13*
    € 232,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 193,35*
    € 230,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 175,60*
    € 208,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 160,98*
    € 191,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 157,63*
    € 187,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 149,04*
    € 177,36
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TME
    KM01
    ab € 33,71*
    Zubehör
    TME
    KM03
    ab € 37,09*
    Zubehör
    TME
    KM04
    ab € 36,96*
    Zubehör
    TME
    KP05
    ab € 33,73*
    Zubehör
    TME
    KPS10
    ab € 29,71*
    Zubehör
    TME
    KS01
    ab € 36,64*
    Zubehör
    TME
    KS07
    ab € 42,19*
    Zubehör
    TME
    KS08
    ab € 62,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.