Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITW SWITCHES 19N402 MIKROSCHALTER, V4, STÖSSEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-521840
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     19N402
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter 5 a stössel
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 28 VDC
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 VAC
  • Mikroschaltertyp: Schnappschalter
  • Produktpalette: 19N
  • Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Betätigungskraft, max.: 2 N
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • Mikroschalter-Betätiger: Stößel
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 5a, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, ITW SWITCHES, 19N402, 521840, 521-840
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,98*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,91*
    € 16,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,76*
    € 16,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,37*
    € 13,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,58*
    € 11,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,38*
    € 9,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,45*
    € 8,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,98*
    € 7,12
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ITW
    19N402L63
    ab € 6,74*
    Ähnlich
    Omron
    D2SW-3H
    ab € 2,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.