Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Schalter und Taster
>
Mikroschalter
>
Artikel
ITW SWITCHES 19N402L63 MIKROSCHALTER, V4, LANGHEBEL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-521863
Hersteller:
ITW
Herst.-Nr.:
19N402L63
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 5a
Kontaktkonfiguration:
SPDT
DC-Kontaktspannung, nom.:
28 VDC
AC-Kontaktspannung, nom.:
250 VAC
Mikroschaltertyp:
Schnappschalter
Produktpalette:
19N
Kontaktstrom, max.:
5 A
Betätigungskraft, max.:
2 N
Schalteranschlüsse:
Lötanschluss
Mikroschalter-Betätiger:
Langhebel
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Schütze, Schalter, Taster & Relais
>
Schalter & Taster
>
Mikroschalter - Schnappschalter
Weitere Suchbegriffe:
microschalter
,
mikroschalter langhebel
,
Relais
,
Schalter
,
Schnappschalter
,
Schütze
,
Taster
,
ITW SWITCHES
,
19N402L63
,
521863
,
521-863
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,69*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ITW SWITCHES 19N402 MIKROSCHALTER, V4, STÖSSEL
ITW
19N402
ab € 5,95*
Ähnlich
ITW SWITCHES 19N402L18 MIKROSCHALTER, V4, HEBEL
ITW
19N402L18
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen