Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 39511000000 KLEINSTSICHERUNG FLINK 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-529394
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     39511000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
kleinstsicherung
Produktpalette: TE5 395 Series
  • Nennspannung V AC: 125 V
  • Schaltvermögen DC-Strom: -
  • Sicherungsstrom: 1 A
  • Bauform - Sicherung: Radial bedrahtet
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Nennspannung, V DC: -
  • Schaltvermögen AC-Strom: 100 A
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 39511000000, 529394, 529-394
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,475*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,213*
    € 1,44347
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,986*
    € 1,17334
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,958*
    € 1,14002
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,757*
    € 0,90083
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,747*
    € 0,88893
    pro Stück
    ab 1400 Stück
    € 0,689*
    € 0,81991
    pro Stück
    ab 7000 Stück
    € 0,632*
    € 0,75208
    pro Stück
    ab 14000 Stück
    € 0,575*
    € 0,68425
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,475*
    € 0,56525
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harwin
    D2899-42
    ab € 0,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.