Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 59140-4-S-02-A REEDSENSOR,MINI, FLANSCH, NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-5541177
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     59140-4-S-02-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Reedkontakt
Reedschalter
Produktpalette: 59140 Series
  • Erfassungsreichweite, max.: 11.6 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Sensormontage: Flansch
  • Versorgungsstrom: 250 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: littelfuse näherungsschalter, reedkontakt, Näherungsensoren, Reed-Näherungsschalter, Sensoren, Wandler, LITTELFUSE, 59140-4-S-02-A, 5541177, 554-1177
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 4,00*
    € 5,05*
    Lager 139
    3320
    1
    € 14,99*
    ab € 2,42*
    € 6,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,02*
    € 7,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,84*
    € 6,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,59*
    € 5,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,97*
    € 4,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,49*
    € 4,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,01*
    € 3,58
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.