Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 59145-4-S-02-A REEDSENSOR,FLANSCH, NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-5541219
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     59145-4-S-02-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Reedkontakt
Reedschalter
Produktpalette: 59145 Series
  • Erfassungsreichweite, max.: 11 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Sensormontage: Flansch
  • Versorgungsstrom: 250 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: reedkontakt, Näherungsensoren, Reed-Näherungsschalter, Sensoren, Wandler, LITTELFUSE, 59145-4-S-02-A, 5541219, 554-1219
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 4,50*
    € 5,70*
    Lager 139
    176
    1
    € 14,99*
    ab € 2,93*
    € 6,76*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,76*
    € 8,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,57*
    € 7,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,76*
    € 6,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,33*
    € 6,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,85*
    € 5,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,25*
    € 5,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,75*
    € 4,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,63*
    € 4,32
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,93*
    € 3,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    57135-000
    ab € 0,949*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.