Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO 500-171-30 MESSCHIEBER DIGITAL 150MM/6ZOLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-559507
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     500-171-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Messbereich, max.: 6 Zoll
  • Produktpalette: -
  • Messgerät: Digitaler Messschieber
  • Auflösung: 0.01 mm
  • Maßteilung: 0.01mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschen-messschieber digital 150mm ablesung 0,01, taschen messschieber, taschen-messschieber mitutoyo, Messschieber, Messzeuge, Prüf, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MITUTOYO, 500-171-30, 559507, 559-507
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    6 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 129,59*
    € 163,08*
    20 Tage
    unbekannt
    € 6,90*
    ab € 148,11*
    € 189,14*
    Frei Haus
    ab € 150,55*
    € 189,72*
    19 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 155,96*
    € 190,12*
    Lager 139
    20
    Frei Haus
    ab € 202,96*
    € 250,14*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 250,14*
    € 297,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 240,94*
    € 286,72
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 236,11*
    € 280,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 230,02*
    € 273,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 217,13*
    € 258,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 202,96*
    € 241,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Mitutoyo
    959149
    ab € 34,87*
    Zubehör
    RS Pro
    7757233
    ab € 3,71*
    Zubehör
    RS Pro
    593423
    ab € 8,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.