Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Erdungskabel
>
Artikel
DESCO EUROPE / VERMASON 230480 STRAIGHT GROUND CORD 0,7M
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-595688
Hersteller:
DESCO EUROPE / VERMASON
Herst.-Nr.:
230480
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel
Sicherheitswiderstand:
1 Mohm
Produktpalette:
-
Erdungsanschlüsse:
-
SVHC:
No SVHC (08-Jul-2021)
Anschlusslänge:
700 mm
Erdungskabelfarbe:
Schwarz
RoHS konform: Ja
... >
ESD-Schutz, Arbeitsschutz & Reinraumprodukte
>
Produkte für den ESD-Schutz
>
ESD-Erdungskabel
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitsschutz
,
den
,
ESD-Erdungskabel
,
ESD-Schutz
,
Produkte
,
Reinraumprodukte
,
DESCO EUROPE / VERMASON
,
230480
,
595688
,
595-688
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,59*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CK Tintenstift Typ Kugelschreiber Blau
C.K Tools
Z1123
ab € 2,67*
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON 210300 WARNBAND,ESD, 75MM
DESCO EUROPE / VERMASON
210300
ab € 18,40*
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON 239260 ABFALLBEHÄLTER, LEITFÄHIG, 14L
DESCO EUROPE / VERMASON
239260
ab € 52,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen