Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09 15 000 6101 KONTAKTSTIFT HAN D DD 1.5 PK10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-658492
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 15 000 6101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Produktpalette: Han D
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: harting buchsenkontakt 2,5mm², crimpstecker, crimpstecker harting, Industriesteckverbinder, Komponenten, Kontakte, Steckverbinder, HARTING, 09 15 000 6101, 658492, 658-492
    Angebote (18)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    400
    100
    pro Stück
    € 4,95*
    ab € 0,36*
    € 0,46*
    3 Tage
    7500
    100
    pro Stück
    € 6,40*
    ab € 0,40538*
    € 0,51538*
    2 Tage
    49
    1
    pro Stück
    € 4,99*
    ab € 0,37*
    € 0,55*
    14 Tage
    unbekannt
    1
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 0,3679*
    € 0,557*
    Lager 139
    286
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 8,24*
    € 14,56*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 14,56*
    € 17,33
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 12,01*
    € 14,29
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 11,76*
    € 13,99
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 9,39*
    € 11,17
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 9,14*
    € 10,88
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 8,95*
    € 10,65
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 8,43*
    € 10,03
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 8,34*
    € 9,92
    pro Paket
    ab 2500000 Pakete
    € 8,24*
    € 9,81
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,824* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09990000021
    ab € 96,77*
    Zubehör
    Harting
    09 99 000 0012
    ab € 25,50*
    Zubehör
    Harting
    09 99 000 0052
    ab € 5,05*
    Zubehör
    Harting
    09 99 000 0110
    ab € 280,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.