Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO AN-251(FC67207) SCHUTZSCHALTER, 2.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-698258
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     AN-251(FC67207)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Überstromschutzschalter
schutzschalter 1 pol
schutzschalter
Produktpalette: -
  • Schutzschaltermontage: Leiterplatten-Durchsteckmontage
  • Nennspannung V AC: 250 VAC
  • Nennstrom: 2.5 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Thermische, MULTICOMP PRO, AN-251(FC67207), 698258, 698-258
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,66*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,49*
    € 10,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,82*
    € 6,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,59*
    € 6,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,66*
    € 3,17
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    AN-161(FC67203)
    ab € 2,75*
    Zubehör
    Multicomp
    AN-301(FC67209)
    ab € 2,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.