Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO AN-301(FC67209) SCHUTZSCHALTER, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-698260
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     AN-301(FC67209)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Überstromschutzschalter
schutzschalter
Produktpalette: -
  • Schutzschaltermontage: Leiterplatten-Durchsteckmontage
  • Nennspannung V AC: 250 VAC
  • Nennstrom: 3 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Thermische, MULTICOMP PRO, AN-301(FC67209), 698260, 698-260
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,86*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,90*
    € 10,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,24*
    € 7,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,93*
    € 7,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,59*
    € 5,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,95*
    € 4,70
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 3,52*
    € 4,19
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    AN-161(FC67203)
    ab € 2,83*
    Zubehör
    Multicomp
    AN-251(FC67207)
    ab € 2,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.