Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORGREN 18-015-990 MANOMETER 0 BIS 4BAR BSP 0.125ZOLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7117991
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     18-015-990
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Druck-Messgerät
Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Betriebsdruck, max.: 4 bar
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, imi norgren originalteile, Anzeigeeinrichtungen, Automatisierung, Druckanzeiger, Druckmesser, Programmiergeräte, Prozessanzeigen, Prozessregler, Prozesssteuerung, NORGREN, 18-015-990, 7117991, 711-7991
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 24,39*
    € 32,86*
    3 Tage
    7
    € 8,90*
    ab € 27,54*
    € 36,32*
    12 Tage
    nicht lagernd
    € 4,90*
    ab € 25,34*
    € 42,32*
    6 Tage
    nicht lagernd
    € 6,95*
    ab € 41,05*
    € 53,37*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 44,48*
    € 60,36*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 60,36*
    € 71,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 58,08*
    € 69,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 54,27*
    € 64,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,94*
    € 60,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,84*
    € 59,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,48*
    € 52,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.