Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRAUER H50/2B SCHNELLSPANNER, WAAGERECHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7147636
Hersteller:
     Brauer
Herst.-Nr.:
     H50/2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Armlänge vertikal: -
  • Länge: 70 mm
  • Höhe: 22 mm
  • Produktpalette: -
  • Klemmentyp: Horizontal
  • Haltekraft: 50 N
  • Gewicht: 0.036 kg
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Lochdurchmesser: 4.2 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, horizontal spanner, Handwerkzeuge, Schnellspanner, Schraubzwingen, Spanner, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, BRAUER, H50/2B, 7147636, 714-7636
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 24,54*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,29*
    € 39,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,02*
    € 39,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,46*
    € 37,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,36*
    € 36,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,46*
    € 35,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,54*
    € 29,20
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Brauer
    H75/2B
    ab € 27,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.