Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Skalenmessinstrumente
>
Messschieber
>
Taschen-Messschieber
>
Artikel
MITUTOYO 500-172-30 MESSCHIEBER DIGITAL 200MM/8ZOLL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-7155633
Hersteller:
Mitutoyo
Herst.-Nr.:
500-172-30
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Messbereich, max.:
8 Zoll
Produktpalette:
-
Messgerät:
Digitaler Messschieber
Auflösung:
0.01 mm
Maßteilung:
0.01mm
SVHC:
To Be Advised
RoHS konform: Ja
... >
Werkzeuge & Werkstattbedarf
>
Prüf- & Messzeuge
>
Messschieber
Weitere Suchbegriffe:
Taschen-Schieblehre
,
Taschen-Schublehre
,
Taschenmessschieber
,
Taschenschieblehre
,
Taschenschublehre
,
taschen-messschieber 200mm digital
,
taschen messschieber
,
taschen-messschieber mitutoyo
,
Messschieber
,
Messzeuge
,
Prüf
,
Werkstattbedarf
,
Werkzeuge
,
MITUTOYO
,
500-172-30
,
7155633
,
715-5633
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 214
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,08*
€ 228,60*
Lager 108
Frei Haus
ab € 195,74*
€ 245,26*
Lager 245
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,03*
€ 246,40*
Lager 8670
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,31*
€ 270,61*
Lager 139
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 252,96*
€ 302,45*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,45*
€ 359,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,37*
€ 355,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 292,41*
€ 347,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,84*
€ 333,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,04*
€ 318,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,96*
€ 301,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mitutoyo SPC-Verbindungskabel für Serie 500, Serie 572, Serie 573
Mitutoyo
959149
ab € 34,87*
Zubehör
RS PRO LR44, Alkali Knopfzelle Ø 11.6mm 1,5V / 158mAh
RS Pro
7757233
ab € 3,71*
Zubehör
RS PRO SR44, Silberoxid Knopfzelle Ø 11.6mm 1,55V / 165mAh
RS Pro
593423
ab € 8,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen