Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUCO 724.19.2020 KUPPLUNG BALG STELLSCHR BOHR 5MAL5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7214881
Hersteller:
     Huco
Herst.-Nr.:
     724.19.2020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metall-Balgkupplung
metall balgkupplung
Außendurchmesser: 19.05 mm
  • Produktpalette: -
  • Lochgröße: 5 mm
  • Drehzahl, max.: -
  • Drehmoment: 2.5 Nm
  • Größe Kupplungsgehäuse: -
  • Gesamtlänge: 22.86 mm
  • Kupplungsmaterial: Aluminium
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Ausgleichskupplungen, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Kraftübertragung, Mechanische, Werkstattbedarf, HUCO, 724.19.2020, 7214881, 721-4881
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 21,92*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,91*
    € 54,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,82*
    € 52,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,68*
    € 43,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,75*
    € 35,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,71*
    € 31,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,17*
    € 31,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,92*
    € 26,08
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Huco
    724.19.2222
    ab € 20,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.