Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Halbleiterrelais
>
Artikel
Halbleiterrelais, 2 A, 280 VAC, Leiterplattenmontage, Durchsteckmontage
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-7229070
Hersteller:
Opto 22
Herst.-Nr.:
MP240D2
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais opto22
halbleiterrelais
Kontaktkonfiguration:
-
Laststrom:
2 A
Schaltmodus:
Nulldurchgang
Produktpalette:
-
Betriebsspannung, min.:
24 VAC
Relaismontage:
Leiterplattenmontage
Relaisanschlüsse:
Durchsteckmontage
Betriebsspannung, max.:
280 VAC
Regelspannung, min.:
3 VDC
Regelspannung, max.:
24 VDC
SVHC:
No SVHC (10-Jun-2022)
RoHS konform: Ja
... >
Relais
>
Halbleiterrelais & -schütze
>
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe:
Relais
,
Schalter
,
Schütze
,
Taster
,
OPTO 22
,
MP240D2
,
7229070
,
722-9070
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 23,56*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Crydom Halbleiterrelais D2W202F 2 A Schaltspannung (max.): 280 V/AC Nullspannungsschaltend 1 St.
Crydom
D2W202F
ab € 13,33*
Ähnlich
Halbleiterrelais, 4 A, 280 VAC, Leiterplattenmontage, Durchsteckmontage
Opto 22
P240D4
ab € 30,31*
Ähnlich
Halbleiterrelais, SPST-NO, 4 A, 280 VAC, Leiterplattenmontage, Durchsteckmontage
Opto 22
MP240D4
ab € 26,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen