Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, SPST-NO, 4 A, 280 VAC, Leiterplattenmontage, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7229082
Hersteller:
     Opto 22
Herst.-Nr.:
     MP240D4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais opto22
halbleiterrelais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Laststrom: 4 A
  • Schaltmodus: Nulldurchgang
  • Produktpalette: -
  • Betriebsspannung, min.: 24 VAC
  • Relaismontage: Leiterplattenmontage
  • Relaisanschlüsse: Durchsteckmontage
  • Betriebsspannung, max.: 280 VAC
  • Regelspannung, min.: 3 VDC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Regelspannung, max.: 24 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, OPTO 22, MP240D4, 7229082, 722-9082
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 26,30*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,78*
    € 52,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,17*
    € 48,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,58*
    € 41,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,49*
    € 39,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,01*
    € 36,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,30*
    € 31,30
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Crydom
    D2W202F
    ab € 15,13*
    Ähnlich
    Opto 22
    MP240D2
    ab € 23,55*
    Ähnlich
    Opto 22
    P240D4
    ab € 30,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.