Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY 010011TD SENSORELEMENT PT100 VERDRAHTET 2ADRIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7255731
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     010011TD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(RTD)
Messumformer
Messwandler
Sensoren
Widerstand bei 0°C: 100 ohm
  • Produktpalette: 010011TD Series
  • Gemessene Temperatur, min.: -50 °C
  • Gemessene Temperatur, max.: +250 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 17,97*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,84*
    € 41,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,77*
    € 41,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,63*
    € 37,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,85*
    € 34,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,48*
    € 32,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 25,65*
    € 30,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,80*
    € 27,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,34*
    € 26,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 21,88*
    € 26,04
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 21,44*
    € 25,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,97*
    € 21,38
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Labfacility
    WK-302/25M (IEC)
    ab € 105,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.