Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS) BVM-61T-P2.0 CRIMPANSCHLUSS PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7356374
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     BVM-61T-P2.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Stiftleiste
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 20 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker jst, crimpstecker, stiftleiste 1 polig, Bauteile, Kontakte, Leistungssteckverbinder, Rechteckige, Steckverbinder, JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS), BVM-61T-P2.0, 7356374, 735-6374
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0813*
    € 0,108*
    Lager 139
    nicht lagernd
    100
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0615*
    € 0,1327*
    1 Tag
    5616
    20
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,132*
    € 0,214*
    7 Tage
    100
    1
    pro Packung
    € 6,99*
    ab € 17,01*
    € 24,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,1327*
    € 0,15791
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1022*
    € 0,12162
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0901*
    € 0,10722
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0839*
    € 0,09984
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0826*
    € 0,09829
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0814*
    € 0,09687
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0615*
    € 0,07319
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,27* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    WC-590
    ab € 328,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.