Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST WC Hand Crimpzange für SVF Kontakte, 302 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JST WC Hand Crimpzange für SVF Kontakte, 302 mm
JST WC Hand Crimpzange für SVF Kontakte, 302 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5128440
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     WC-590
EAN/GTIN:
     5059041913751
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
crimp kombinationszange
Serie = WC
Produkttyp = Crimpzange
Betätigung = Hand
Zur Verwendung mit = SVF Kontakte
Ratsche = Ja
Gesamtlänge = 302 mm

Crimpkontakte und Kabelkomponenten der Serie JST VL. Crimpkontakte und Kabelkomponenten für den Einsatz in die Kabel-Kabel-Crimpsteckverbindergehäuse der Serie VL. Diese Crimpstift- und Buchsenteilkontakte bestehen aus Phosphorbronze mit Zinnbeschichtung und nehmen Drahtgrößen von 20 bis 14 AWG auf. Die Bestellnummern ; 820-1119 820-1119 , ; 820-1113 820-1113 , ; 820-1122 820-1122 und ; 820-1125 820-1125 sind Crimp-Kabelkomponenten der Serie VL, die an jedem Ende mit Crimp-Buchsenkontakten oder Crimp-Stiftkontakten ausgestattet sind. ; 820-1119 820-1119 VL-Kabelbaugruppe, doppelseitig, Drahtausführung UL1015, mit Buchsenkontakten, 150 mm lang ; 820-1113 820-1113 VL-Kabelbaugruppe, doppelseitig, Drahtausführung UL1015, mit Buchsenkontakten, 300 mm lang ; 820-1122 820-1122 VL-Kabelbaugruppe, doppelseitig, Drahtausführung UL1015, mit Stiftkontakten, 150 mm lang ; 820-1125 820-1125 VL-Kabelbaugruppe, doppelseitig, Drahtausführung UL1015, mit Stiftkontakten, 300 mm lang
Weitere Informationen:
Serie:
WC
Produkttyp:
Crimpzange
Betätigung:
Hand
Zur Verwendung mit:
SVF Kontakte
Ratsche:
Ja
Gesamtlänge:
302 mm
Weitere Suchbegriffe: 5128440, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, JST, WC590, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 328,62*
€ 401,09*
€ 6,90*
ab € 356,40*
€ 419,61*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 423,67*
€ 567,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,09*
€ 477,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,83*
€ 474,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,53*
€ 432,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,47*
€ 403,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,62*
€ 391,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SVF-61T-P2.0
ab € 0,0406*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.