Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO 18443 TAPE, PERM, VINYL, 9MMX5.5M, WHITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7357664
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     18443
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Klebebandmaterial: Vinyl
  • Bandbreite: 9 mm
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Drucker der Produktreihen Rhino 1000, 3000, 4200, 5000, 5200, 6000, ILP 219, 3M PL100, 3M PL150, PL200, PL300 von Dymo
  • Länge des Bands: 5.5 m
  • Farbe des Beschriftungsbands: Schwarz auf Weiß
  • Beschriftungsband: Selbstklebend
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja

  • Kompatible Geräte:
    Dymo:
    ILP 219; Rhino 3000; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000
    Angebote (36)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,78*
    ab € 12,09*
    € 16,13*
    1
    € 5,95*
    ab € 12,15*
    € 16,14*
    1
    € 4,50*
    ab € 12,23*
    € 16,30*
    19 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,15*
    ab € 12,15*
    € 16,45*
    Lager 139
    13
    1
    € 14,99*
    ab € 32,49*
    € 44,47*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,47*
    € 52,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,19*
    € 51,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,21*
    € 46,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,84*
    € 42,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,56*
    € 41,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,49*
    € 38,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Dymo
    S0955960
    ab € 86,75*
    Zubehör
    Dymo
    S0955990
    ab € 97,22*
    Zubehör
    Dymo
    S0955970
    ab € 80,33*
    Zubehör
    Dymo
    1852998
    ab € 85,32*
    Zubehör
    Dymo
    1852997
    ab € 173,68*
    Zubehör
    Dymo
    S0841480
    ab € 149,32*
    Zubehör
    Dymo
    S0841390
    ab € 242,01*
    Zubehör
    Dymo
    S0841400
    ab € 166,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.