Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKW (ENCLOSURES) A0324270 PANEL, ALUMINIUM 2HEX42TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-775400
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A0324270
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Platte: Platte vorn / hinten
  • Zur Verwendung mit: Tischgehäuse
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 9.87 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 90.7 mm
  • Außenhöhe - imperial: 3.57 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 250.8 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Panelmaterial: Aluminium
  • Gehäusefarbe: Silber
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Gehäuseplatten, Gehäusewände, Racks, Schränke, OKW (ENCLOSURES), A0324270, 775400, 775-400
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 7,45*
    € 11,92*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 12,24*
    € 21,80*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,80*
    € 25,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,38*
    € 25,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,51*
    € 20,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,14*
    € 19,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,39*
    € 17,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,10*
    € 16,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,24*
    € 14,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lumberg
    1502 03
    ab € 1,2528*
    Zubehör
    Schurter
    4840.2200
    ab € 0,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.