Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON 300-30163 SCHRUMPFSCHLAUCH 1.6 BIS 0.8MM TRANSP10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-803571
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     300-30163
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Länge - metrisch: 10 m
  • Produktpalette: -
  • Länge - imperial: 32.8 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 1.6 mm
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.031 Zoll
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Transparent
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 0.8 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • SVHC: To Be Advised
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.062 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, HELLERMANNTYTON, 300-30163, 803571, 803-571
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    14 Tage
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 6,40*
    ab € 10,61*
    € 14,58*
    pro Stück
    € 5,00*
    ab € 10,80*
    € 14,85*
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 11,99*
    € 16,46*
    17 Tage
    unbekannt
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 11,99*
    € 16,64*
    Lager 139
    16
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 17,46*
    € 40,10*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,10*
    € 47,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,05*
    € 46,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,54*
    € 37,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,49*
    € 30,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,94*
    € 29,68
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,37*
    € 26,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,64*
    € 24,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,27*
    € 22,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,46*
    € 20,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    391-90010
    ab € 141,12*
    Zubehör
    HellermannTyton
    391-00110
    ab € 187,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.