Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METCAL HW-UW-224 HAND-WICKEL/ABWICKELWERKZEUG AWG 22-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8264570
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     HW-UW-224
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwerkzeuge
Stifte
Werkstattbedarf
Werkstückaufnahme
Wire-Wrap-Technik: Standard
  • Produktpalette: -
  • Anschlussdiagonale, min.: 3.96 mm
  • Leiterstärke (AWG): 24AWG bis 22AWG
  • Anschlussdiagonale, max.: 1.85 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Wickelwerkzeugtyp: Stift
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 146,67*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 152,14*
    € 181,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 151,93*
    € 180,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 151,10*
    € 179,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 149,60*
    € 178,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 146,67*
    € 174,54
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.