Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER STRIPAX ABISOLIERZANGE, 0.08-10MM2, 28AWG-7AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-828087
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     STRIPAX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Zur Verwendung mit: Flexible Leiter und Massivleiter
  • Produktpalette: Stripax
  • Abisolierwerte, AWG: 28AWG bis 7AWG
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Abisolierwerte, metrisch: 0.08mm² bis 10mm²
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange weidmüller, abisolierzange, Abisolierwerkzeuge, Einzeladern, Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, WEIDMULLER, STRIPAX, 828087, 828-087
    Angebote (53)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    186
    € 6,90*
    ab € 47,10*
    € 54,64*
    € 4,80*
    ab € 46,78*
    € 54,65*
    € 4,80*
    ab € 46,94*
    € 54,65*
    4 Tage
    147
    € 4,79*
    ab € 49,52*
    € 57,34*
    Lager 139
    59
    Frei Haus
    ab € 92,83*
    € 116,43*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 116,43*
    € 138,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 115,56*
    € 137,52
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 101,37*
    € 120,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 99,36*
    € 118,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 96,95*
    € 115,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 95,64*
    € 113,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 92,83*
    € 110,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weidmüller
    1119030000
    ab € 21,73*
    Zubehör
    Weidmüller
    9054030000
    ab € 28,10*
    Zubehör
    Weidmüller
    9005400000
    ab € 23,17*
    Zubehör
    WKK
    281111201
    ab € 5,48*
    Zubehör
    WKK
    28112101
    ab € 4,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.