Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3517-10 BANDKABEL,10KONT,30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8608113
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3517-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
3m flachbandkabel 10-polig
bandkabel
Rastermaß: 1.27 mm
  • Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Kabelbreite: 16 mm
  • Produktpalette: 3517
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Flachbandkabel: Flachbandkabel mit Mantel
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 36AWG
  • Drahtdurchmesser: 28 AWG
  • Anzahl der Adern: 10 Ader(n)
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 50 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: flachbandkabel 10-polig, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, 3M, 3517-10, 8608113, 860-8113
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 359,16*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 359,16* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 473,77*
    € 563,79
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 456,43*
    € 543,15
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 409,18*
    € 486,92
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 382,26*
    € 454,89
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 359,16*
    € 427,40
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    94 15 215
    ab € 34,43*
    Zubehör
    Duratool
    2021-01
    ab € 6,73*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-502C
    ab € 5,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.