Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3517-40 BANDKABEL,40KONT,PRO M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8608636
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3517-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
3m flachbandkabel
bandkabel
Rastermaß: 1.27 mm
  • Länge auf Rolle (metrisch): -
  • Kabelbreite: 54.1 mm
  • Produktpalette: 3517
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Flachbandkabel: Flachbandkabel mit Mantel
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 36AWG
  • Drahtdurchmesser: 28 AWG
  • Anzahl der Adern: 40 Ader(n)
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): -
  • Nennspannung: 50 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: flachbandkabel 40pol, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, 3M, 3517-40, 8608636, 860-8636
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 25,08*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,81*
    € 49,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,97*
    € 47,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,48*
    € 41,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,01*
    € 36,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,42*
    € 36,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,08*
    € 29,85
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    94 15 215
    ab € 34,52*
    Zubehör
    Duratool
    2021-01
    ab € 6,68*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-502C
    ab € 5,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.