Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENTOR 263.1 SCHALENGRIFF EINKLAPPBAR STAHL 2ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-861418
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     263.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Linsensenkschraube
Schalengriff
Außendurchmesser - imperial: -
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 5.12 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 91 mm
  • Griff: Einklappbar
  • Außenhöhe - imperial: 3.58 Zoll
  • Griffmaterial: Stahl
  • Außenbreite - metrisch: 130 mm
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank Griff, Tragegriffe, Zubehör Knopf, mentor tragegriff, schaltschrank griff, Befestigungsmittel, Beschläge, Gerätegriffe, Griffe, Halbzeuge, Werkstattbedarf, MENTOR, 263.1, 861418, 861-418
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 18,94*
    € 26,25*
    € 6,90*
    ab € 13,91*
    € 26,28*
    Frei Haus
    ab € 29,41*
    € 43,92*
    € 8,95*
    ab € 32,13*
    € 43,92*
    Lager 139
    2707
    € 14,99*
    ab € 30,10*
    € 56,44*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,44*
    € 67,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,10*
    € 65,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,80*
    € 48,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,57*
    € 43,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,75*
    € 41,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,10*
    € 35,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.