Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; grau und silber; H: 20mm; L: 91mm; W: 130mm; Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griff; grau und silber; H: 20mm; L: 91mm; W: 130mm; Griff
Griff; grau und silber; H: 20mm; L: 91mm; W: 130mm; Griff
Artikel-Nr.:
     2805-MR-263.1
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     263.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Linsensenkschraube
Schalengriff
Hersteller: MENTOR
Farbe: grau und silber
Breite: 130mm
Höhe: 20mm
Länge: 91mm
Montage Element-Typ: Griff
Handelsname: Griff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 20,38*
€ 28,02*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 13,95*
€ 28,05*
Frei Haus
ab € 29,38*
€ 44,01*
€ 8,95*
ab € 32,21*
€ 44,01*
1 Tag
2846
€ 14,99*
ab € 30,22*
€ 56,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.