Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CAL5-11 KONTAKTBLOCK, SIDE, 1NO/1NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8640882
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     CAL5-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt abb
Produktpalette: -
  • Kontaktstrom, max.: 6 A
  • Schalteranschlüsse: Schraubklemme
  • AC-Kontaktspannung, max.: 690 V
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, Kontaktblöcke, Relais, Schalter, Schalterkomponenten, Schütze, Taster, ABB, CAL5-11, 8640882, 864-0882
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24 Tage
    nicht lagernd
    100
    Frei Haus
    ab € 8,01*
    € 9,81*
    11 Tage
    nicht lagernd
    100
    € 7,90*
    ab € 9,02*
    € 11,04*
    21 Tage
    nicht lagernd
    100
    € 5,90*
    ab € 9,92*
    € 12,16*
    22 Tage
    nicht lagernd
    100
    € 4,95*
    ab € 10,56*
    € 12,93*
    Lager 139
    65
    1
    € 14,99*
    ab € 14,13*
    € 21,96*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,96*
    € 26,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,00*
    € 24,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,37*
    € 23,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,29*
    € 21,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,30*
    € 20,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,94*
    € 20,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,13*
    € 16,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    1SBN010010R1010
    ab € 2,58*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010010R1001
    ab € 2,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.