Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IRFR9310PBF MOSFET, P-KANAL, -400V, -1.8A, D-PAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8649910
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRFR9310PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 7 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: p-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 1.8 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-252 (DPAK)
  • Drain-Source-Spannung Vds: 400 V
  • Verlustleistung: 50 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 4 V
  • SVHC: Lead (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, IRFR9310PBF, 8649910, 864-9910
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    75
    € 8,95*
    ab € 0,24*
    € 0,35*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,44*
    € 1,98*
    Lager 139
    18060
    1
    € 14,99*
    ab € 0,555*
    € 2,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,14*
    € 2,5466
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,408*
    € 1,67552
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,238*
    € 1,47322
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,953*
    € 1,13407
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,829*
    € 0,98651
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,652*
    € 0,77588
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,645*
    € 0,76755
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,555*
    € 0,66045
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.