Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON W2-270 CABLE MARKER, COLOUR, 1.5MM-2.5MM, PK200


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8721653
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     W2-270
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufstecken
Befestigung
Einzeladern
Kabel
Kabeldurchmesser, max.: 2.5 mm
  • Produktpalette: WIC2
  • Markierungstyp: Aufsteckbar, vorgedruckt
  • Markierungsmaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Markierungsfarbe: Mehrfarbig
  • Farbe der Beschriftung: Schwarz, Weiß
  • SVHC: To Be Advised
  • Beschriftung: 0 - 9
  • Kabeldurchmesser, min.: 1.5 mm
  • Maße Kabelmarkierung: 5.6mm x 3mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,82*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,0441* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 16,18*
    € 19,25
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 16,07*
    € 19,12
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 15,02*
    € 17,87
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 12,20*
    € 14,52
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 11,94*
    € 14,21
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 11,67*
    € 13,89
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 11,43*
    € 13,60
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 11,19*
    € 13,32
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 10,96*
    € 13,04
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 8,82*
    € 10,50
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    WICTOOL1PK
    ab € 3,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.