Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON W3-272 CABLE MARKER, BLACK/YELLOW, 4-6MM, PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8721696
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     W3-272
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufstecken
Befestigung
Einzeladern
Kabel
Kabeldurchmesser, max.: 6 mm
  • Produktpalette: WIC3
  • Markierungstyp: Aufsteckbar, vorgedruckt
  • Markierungsmaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Markierungsfarbe: Gelb
  • Farbe der Beschriftung: Schwarz
  • SVHC: To Be Advised
  • Beschriftung: A,E,L,N,R,S,T,+,-,Erde (Symbol)
  • Kabeldurchmesser, min.: 4 mm
  • Maße Kabelmarkierung: 8mm x 3mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,81*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0881* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 16,15*
    € 19,22
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 16,04*
    € 19,09
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 14,98*
    € 17,83
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 12,17*
    € 14,48
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 11,91*
    € 14,17
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 11,64*
    € 13,85
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 11,40*
    € 13,57
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 11,16*
    € 13,28
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 10,93*
    € 13,01
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 8,81*
    € 10,48
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    WICTOOL1PK
    ab € 3,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.