Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PBSS4240DPN,115 TRANSISTOR, SOT-457


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8736235
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PBSS4240DPN,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: Komplementär NPN und PNP
  • Verlustleistung, NPN: 310 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-457
  • Verlustleistung, PNP: 310 mW
  • DC-Stromverstärkung hFE, PNP, min.: 300 hFE
  • Übergangsfrequenz, NPN: 150 MHz
  • Übergangsfrequenz, PNP: 150 MHz
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: 40 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, NPN: 1.35 A
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: 40 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, PNP: 1.35 A
  • DC-Stromverstärkung hFE, NPN, min.: 300 hFE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Gleichrichter, Schichttransistor-Arrays, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, PBSS4240DPN,115, 8736235, 873-6235
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2220
    5
    € 14,99*
    ab € 0,108*
    € 0,414*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,133*
    € 0,525*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,414*
    € 0,49266
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,296*
    € 0,35224
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,218*
    € 0,25942
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,144*
    € 0,17136
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,138*
    € 0,16422
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,136*
    € 0,16184
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,108*
    € 0,12852
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,07* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 80,62*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 150,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.