Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO EUROPE / VERMASON 231280 GROUND CORD 4,5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-877670
Hersteller:
     DESCO EUROPE / VERMASON
Herst.-Nr.:
     231280
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel
Sicherheitswiderstand: 1 Mohm
  • Produktpalette: -
  • Erdungsanschlüsse: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anschlusslänge: 4.5 m
  • Erdungskabelfarbe: Schwarz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, den, ESD-Erdungskabel, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, DESCO EUROPE / VERMASON, 231280, 877670, 877-670
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,55*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,41*
    € 20,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,20*
    € 20,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,40*
    € 19,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,94*
    € 15,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,79*
    € 14,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,55*
    € 11,36
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,22*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    230660
    ab € 29,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.