Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Elektromechanik
>
Kühlung & Wärmemanagement
>
Thermal-Interface-Materialien
>
Wärmeleitmaterialien
>
Artikel
BERGQUIST GPVOUS-0.080-00-4/4 GAP PAD,0.08, 100X100MM 2MM DICKE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-8783438
Hersteller:
Bergquist
Herst.-Nr.:
GPVOUS-0.080-00-4/4
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlung
Thermal-Interface-Materialien
Wärmeleitmaterialien
Wärmemanagement
Wärmewiderstand:
-
Wärmeleitfähigkeit:
1 W/m.K
Leitendes Material:
-
Produktpalette:
-
Außenbreite:
100 mm
Dicke:
2.032 mm
Außenlänge:
-
SVHC:
No SVHC (10-Jun-2022)
Spannungsfestigkeit:
-
RoHS konform: Ja
... >
Kühlung & Wärmemanagement
>
Thermal-Interface-Materialien
>
Wärmeleitmaterialien
Weitere Suchbegriffe:
BERGQUIST
,
GPVOUS-0.080-00-4/4
,
8783438
,
878-3438
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 16,05*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DURATOOL D01418 CUTTER-MESSER,GROSS
Duratool
D01418
ab € 1,005*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen