Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM HCPL-3760-000E OPTOKOPPLER, AC/DC - LOGIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9129871
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-3760-000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
Bauform - Optokoppler: DIP
  • Kollektor-Emitter-Spannung V(br)ceo: 20 V
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Isolationsspannung: 3.75 kV
  • CTR, min.: -
  • Durchlassstrom If, max.: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Darlington-Ausgang, Displays, Optoelektronik, BROADCOM, HCPL-3760-000E, 9129871, 912-9871
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 4,00*
    € 5,01*
    1
    € 6,90*
    ab € 2,66*
    € 5,71*
    Lager 139
    11324
    1
    € 14,99*
    ab € 3,05*
    € 9,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,96*
    € 11,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,46*
    € 11,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,17*
    € 8,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,86*
    € 8,16
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,16*
    € 7,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,32*
    € 6,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,78*
    € 4,50
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.