Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM HCPL-073L-000E OPTOKOPPLER, SMD ZWEIFACH DARLINGTON O/P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9129928
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-073L-000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
Bauform - Optokoppler: SOIC
  • Kollektor-Emitter-Spannung V(br)ceo: 7 V
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Isolationsspannung: 3.75 kV
  • CTR, min.: 400 %
  • Durchlassstrom If, max.: 20 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Darlington-Ausgang, Displays, Optoelektronik, BROADCOM, HCPL-073L-000E, 9129928, 912-9928
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,34*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,77*
    € 9,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,47*
    € 8,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,43*
    € 5,27
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,98*
    € 4,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,88*
    € 3,43
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-01
    ab € 3,20*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-02
    ab € 3,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.