Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CM453232-680KL INDUKTIVITÄT, 68.0UH, 4532


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9358161
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CM453232-680KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Produktpalette: CM45 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1812 [Metrisch 4532]
  • DC-Nennstrom: 130 mA
  • DC-Widerstand, max.: 6 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • Eigenresonanzfrequenz: 9 MHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 68 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produkthöhe: 3.2 mm
  • Produktlänge: 4.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, drahtwiderstand, Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, BOURNS, CM453232-680KL, 9358161, 935-8161
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,103*
    € 0,427*
    Lager 139
    1391
    € 14,99*
    ab € 0,1006*
    € 0,5787*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,5787*
    € 0,68865
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,392*
    € 0,46648
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3076*
    € 0,36604
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2618*
    € 0,31154
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,2085*
    € 0,24812
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1411*
    € 0,16791
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1361*
    € 0,16196
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1335*
    € 0,15887
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1301*
    € 0,15482
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,1006*
    € 0,11971
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 81,22*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 151,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.