Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 1MD1T1B1M1RE SCHALTER, DPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9473521
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     1MD1T1B1M1RE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kippschalter
Relais
Schalter
Schütze
Kontaktkonfiguration: DPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 20 V
  • Schalterfunktion: Ein-Aus
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 20 V
  • Produktpalette: 1M
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Kontaktstrom, max.: -
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,22*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,83*
    € 3,3677
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,68*
    € 3,1892
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 2,37*
    € 2,8203
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,35*
    € 2,7965
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,15*
    € 2,5585
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,22*
    € 1,4518
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    E1
    ab € 0,698*
    Zubehör
    Multicomp
    E4
    ab € 0,707*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.