Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Quarz Halbleiter
>
Artikel
Quarz, 32.768 kHz, Zylinder, radial bedrahtet, 8mm x 3mm Durchm., 12.5 pF
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-9509690
Hersteller:
AEL Crystals
Herst.-Nr.:
X32K768L009
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Quarz Oszillator
quarz halbleiter
Produktpalette:
-
Betriebstemperatur, max.:
60 °C
Frequenztoleranz + / -:
20 ppm
Belastungskapazität:
12.5 pF
Quarzgehäuse:
Zylinder, radial bedrahtet, 8mm x 3mm Durchm.
Nennfrequenz:
32.768 kHz
Frequenzstabilität + / -:
-
Betriebstemperatur, min.:
-10 °C
SVHC:
No SVHC (19-Jan-2021)
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Quarze, Oszillatoren & Resonatoren
>
Quarze
Weitere Suchbegriffe:
Oszillatoren
,
Quarze
,
Resonatoren
,
AEL CRYSTALS
,
X32K768L009
,
9509690
,
950-9690
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,102*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IQD FREQUENCY PRODUCTS LFXTAL002995 CRYSTAL, 32.768KHZ, 12.5PF, CYLINDER
IQD Frequency Products
LFXTAL002995
ab € 0,106*
Ähnlich
Quarz Durchsteckmontage 32.768kHz
IQD Frequency Products
LFXTAL002997
ab € 0,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen