Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarz Durchsteckmontage 32.768kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17451895
Hersteller:
     IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
     LFXTAL002997
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Quarz, Typ=LFXTAL002997, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Durchmesser=2 mm, Festplattenebene=1 µW, Frequenz=32.768 kHz, Frequenzbedingte Alterung=5 ppm, Frequenztoleranz (±)=20 ppm, Höhe=6.2 mm, Lastkapazität=12.5 pF, Leiterabstand=0.75 mm, Länge=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Serienwiderstand=50 Ω, Bauform=Radial, Betriebsart Resonanzmodus=Basismodus, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Bulk, Frequenzstabilität=-0.035/°C2, Serien=WATCH Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,101 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,101 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541600000
Weitere Suchbegriffe: Quarz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,1491*
€ 0,296*
1
€ 6,90*
ab € 0,133*
€ 0,408*
1 Tag
1123
1
€ 14,99*
ab € 0,12*
€ 0,422*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2408*
€ 0,28655
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2368*
€ 0,28179
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2141*
€ 0,25478
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1961*
€ 0,23336
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1881*
€ 0,22384
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1491*
€ 0,17743
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abracon
AB26TRB-32.768KHZ-T
ab € 0,343*
Ähnlich
AEL Crystals
X32K768L009
ab € 0,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.