Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überlastrelais, Thermistor-Motorschutz, 24 V, 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9515470
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     MK 9163N.12/100 AC/DC 24V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Relaiseinstellstrom, max.: -
  • Relaiseinstellstrom, min.: -
  • Produktpalette: -
  • DC-Spulenspannung, max.: 24 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • AC-Spulenspannung, max.: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, Thermistor-Motorschutz, Thermistormotorschutz, Kontaktschutzrelais, Thermistor-Motorschutzrelais, Thermistorrelais, Thermistorschutzrelais, Thermistorüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais dold, thermistor motorschutz, Automatisierung, Lösungen, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schutz, Steuerung, Thermische, DOLD & SOEHNE, MK 9163N.12/100 AC/DC 24V, 9515470, 951-5470
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    83 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 54,32*
    € 68,47*
    € 5,46*
    ab € 54,87*
    € 68,91*
    18 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 53,82*
    € 69,15*
    Frei Haus
    ab € 56,57*
    € 70,25*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 86,12*
    € 118,72*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 118,72*
    € 141,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 117,21*
    € 139,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 97,00*
    € 115,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 92,06*
    € 109,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 86,12*
    € 102,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.