Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA NCP18WM474J03RB THERMISTOR,SMD,470K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9528091
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NCP18WM474J03RB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Thermistoranschlüsse: -
  • Bauform - Thermistor: 0603 [Metrisch 1608]
  • Produktpalette: NCP Series
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 470 kohm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Beta-Wert (K): 4500 K
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Thermistormontage: Oberflächenmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Thermische Widerstände, Thermistor, murata ntc, heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, MURATA, NCP18WM474J03RB, 9528091, 952-8091
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0581*
    € 0,1871*
    Lager 139
    4748
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0592*
    € 0,2741*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2741*
    € 0,32618
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2225*
    € 0,26478
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1677*
    € 0,19956
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1252*
    € 0,14899
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1011*
    € 0,12031
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0901*
    € 0,10722
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0791*
    € 0,09413
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0779*
    € 0,0927
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0767*
    € 0,09127
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0592*
    € 0,07045
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,741* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 81,27*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 144,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.