Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS 7101P3YZQE SCHALTER, SPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9575030
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     7101P3YZQE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 28 V
  • Schalterfunktion: Ein-Keine-Ein
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 120 V
  • Produktpalette: 7000
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Schalteranschlüsse: Lötfahne
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, C&K COMPONENTS, 7101P3YZQE, 9575030, 957-5030
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 8,41*
    € 13,21*
    € 8,95*
    ab € 9,45*
    € 13,94*
    Lager 139
    343
    € 14,99*
    ab € 8,76*
    € 15,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,85*
    € 18,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,62*
    € 18,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,88*
    € 16,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,68*
    € 15,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,81*
    € 14,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,80*
    € 12,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,76*
    € 10,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C&K Components
    709901201
    ab € 0,43*
    Zubehör
    C&K Components
    700201201
    ab € 0,22*
    Zubehör
    C&K Components
    702501201
    ab € 0,569*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.