Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LICEFA SMD-BOX N2-2-3-6-1 SMD-GEHÄUSE NICHT LEITF. KUNSTST. 19MM H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9583890
Hersteller:
     Licefa
Herst.-Nr.:
     SMD-BOX N2-2-3-6-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Klappbox
ESD Kleinteilemagazin
Falt-Box
Faltbox
Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 1.67 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 1.18 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 19 mm
  • Außenhöhe - imperial: 0.75 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 42.5 mm
  • Material der Box: Kunststoff, nichtleitend
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Farbe der Box: Rot
  • Außentiefe - metrisch: 30 mm
  • Art der Box: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 1,296*
    € 2,644*
    Lager 139
    36
    1
    € 14,99*
    ab € 2,10*
    € 5,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,58*
    € 3,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,51*
    € 2,99
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,10*
    € 2,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Licefa
    DISS-SMD-BOX N2-11-11-8-8
    ab € 3,12*
    Ähnlich
    Licefa
    SMD-BOX N 2-2-3-8-1
    ab € 1,296*
    Ähnlich
    Licefa
    SMD-BOX N 2-2-2-8-8
    ab € 1,286*
    Ähnlich
    Licefa
    SMD-BOX N 2-6-6-10-10
    ab € 1,37*
    Ähnlich
    Licefa
    DISS-SMD-BOX N2-11-11-6-6
    ab € 2,572*
    Ähnlich
    Licefa
    SMD-BOX N 2-2-3-2-1
    ab € 1,296*
    Ähnlich
    Licefa
    SMD-BOX N2-2-2-4-4
    ab € 1,85*
    Ähnlich
    Licefa
    SMD-BOX N2-2-2-6-6
    ab € 1,88*
    Ähnlich
    Licefa
    SMD-BOX N2-2-2-7-7
    ab € 1,88*
    Ähnlich
    Licefa
    SMD-BOX N2-2-3-4-1
    ab € 2,05*
    Ähnlich
    Licefa
    SMD-BOX N2-6-6-10-1 LS
    ab € 3,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.