Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
SMDBox
>
Artikel
LICEFA SMD-BOX N4-2-2-2-2 SMD-BOX 68X57X15MM U+D=WEISS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-9584226
Hersteller:
Licefa
Herst.-Nr.:
SMD-BOX N4-2-2-2-2
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Box
SMD-Container
SMD-Kasten
SMD-Klappbox
Produktpalette:
-
Außenbreite - Zoll:
3.35 Zoll
Außentiefe - imperial:
2.48 Zoll
Außenhöhe - metrisch:
19 mm
Außenhöhe - imperial:
0.75 Zoll
Außenbreite - metrisch:
85 mm
Material der Box:
Kunststoff, nichtleitend
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Farbe der Box:
Weiß
Außentiefe - metrisch:
63 mm
Art der Box:
-
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Werkzeuge & Werkstattbedarf
>
Lagerung & Aufbewahrung
>
Sortimentskästen
Weitere Suchbegriffe:
SMD-Sortimentskasten
,
SMDBox
,
SMDContainer
,
smd-box licefa
,
smd box
,
Aufbewahrung
,
Lagerung
,
Sortimentskästen
,
Werkstattbedarf
,
Werkzeuge
,
LICEFA
,
SMD-BOX N4-2-2-2-2
,
9584226
,
958-4226
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,62*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LICEFA DISS-SMD-BOX N4-11-11-6-6 SMD-BOX 68X57X15MM U+D=ROT
Licefa
DISS-SMD-BOX N4-11-11-6-6
ab € 7,07*
Ähnlich
LICEFA DISS-SMD-BOX N4-11-11-8-8 SMD-BOX 68X57X15MM U+D=BLAU
Licefa
DISS-SMD-BOX N4-11-11-8-8
ab € 7,05*
Ähnlich
LICEFA SMD-BOX N4-2-2-6-6 SMD-BOX 68X57X15MM U+D=ROT
Licefa
SMD-BOX N4-2-2-6-6
ab € 2,59*
Ähnlich
LICEFA SMD-BOX N4-2-3-2-1 SMD-BOX 68X57X15MM U=WEISS,D=TRANSP
Licefa
SMD-BOX N4-2-3-2-1
ab € 2,80*
Ähnlich
LICEFA SMD-BOX N4-2-3-4-1 SMD-BOX 68X57X15MM U=GELB,D=TRANSP
Licefa
SMD-BOX N4-2-3-4-1
ab € 2,74*
Ähnlich
LICEFA SMD-BOX N4-2-3-6-1 SMD-BOX 68X57X15MM U=ROT,D=TRANSP
Licefa
SMD-BOX N4-2-3-6-1
ab € 2,79*
Ähnlich
LICEFA SMD-BOX N4-2-3-7-1 SMD-BOX, 68X57X15MM U=GRÜN D=TRANSPARENT
Licefa
SMD-BOX N4-2-3-7-1
ab € 2,79*
Ähnlich
LICEFA SMD-BOX N4-2-3-8-1 SMD-BOX 68X57X15MM U=BLAU,D=TRANSP
Licefa
SMD-BOX N4-2-3-8-1
ab € 2,80*
Ähnlich
LICEFA SMD-BOX N4-6-6-10-1 LS SMD-BOX 68X57X15MM U=SCHWARZ+D=TRANSP
Licefa
SMD-BOX N4-6-6-10-1 LS
ab € 4,50*
Ähnlich
LICEFA SMD-BOX N4-6-6-10-10 SMD-BOX 68X57X15MM U+D=SCHWARZ
Licefa
SMD-BOX N4-6-6-10-10
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen